Ploché zaoblené kliešte rovné plne izolované podľa VDE 220

Č. pol.: 713370 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie čeľustí ozubené
s britom nie
plne izolovaný Áno
Otvorený tvar oválne, špicaté
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
elektrická izolácia VDE 1000 V
Materiál plast spevnený skleneným vláknom
Rukoväť s časťou z mäkkého plastu
bez iskier Áno
Dĺžka čeľustí 75 mm
Celková dĺžka 220 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713370 220
EAN/GTIN 4003773073963
Číslo výrobcu 98 62 02

Popis

Prevedenie:

Kliešte z plastu vystuženého sklenými vláknami, rukoväti s mäkkou plastovou zónou na bezpečné uchopenie. Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Úplná izolácia znižuje riziko skratu.
Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.