Pince à becs demi-ronds, droite entièrement isolée suivant VDE 220 mm

Réf.: 713370 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des mors cranté
Avec taillant non
100% isolé oui
Forme de mâchoire pointue-ovale
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Isolation électrique VDE 1000 V
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Poignée avec zone en plastique tendre
Anti-déflagrant oui
Longueur mors 75 mm
Longueur totale 220 mm
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713370 220
EAN / GTIN 4003773073963
Réf. fabricant 98 62 02

Description

Exécution:

Pince en plastique renforcé de fibres de verre, branches avec zone en plastique tendre pour une prise en main sûre. Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. L’isolation totale réduit le risque de court-circuit.Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.