{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Ploché zaoblené kleště | |
| Materiál | Plast zesílený skelnými vlákny | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 75 mm | |
| Povrch | lakované | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Označení výrobce | VDE Flachrundzange gerade vollisoliert | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Oválná; ostré | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Bezjiskrový; Täyseristys | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 713370 220 | |
| EAN / GTIN | 4003773073963 | |
| Číslo výrobce | 98 62 02 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |