{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie, półokrągłe | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 220 mm | |
| Długość szczęk | 75 mm | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Oznaczenie producenta | VDE Flachrundzange gerade vollisoliert | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny; spiczasta | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Beziskrowy; Pełna izolacja | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 713370 220 | |
| EAN / GTIN | 4003773073963 | |
| Numer producenta | 98 62 02 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |