Spetstång rak, VDE-isolerad 220 mm

Article no.: 713370 220
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

backarnas utförande tandade
med skär no
isolerad yes
U-form oval/spetsig
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Elektrisk isolering VDE 1000 V
Material glasfiberarmerad plast
Handtag med mjukplastzon
gnistfri yes
käftlängd 75 mm
totallängd 220 mm
Produktslag Spetstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 713370 220
EAN / GTIN 4003773073963
Manufacturer number 98 62 02

Beskrivelse

Utförande:

Tång av glasfiberarmerad plast, handtag med mjukplastzon för säkert grepp. Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Isolering minskar risken för kortslutning.För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.