{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu fălci rotunde late | |
| Material | Plastic ranforsat cu fibră de sticlă | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 220 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 75 mm | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | VDE Flachrundzange gerade vollisoliert | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | Oval; ascuţită | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Fără scântei; Izolate complet | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 713370 220 | |
| EAN / GTIN | 4003773073963 | |
| Număr producător | 98 62 02 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |