{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde | 200 mm | |
| Bredde | 22 mm | |
| Ansatshøjde | 30 mm | |
| Spændhøjde, min. | 43 mm | |
| Spændehøjde maks. | 92 mm | |
| Bredde, rille | 60 mm | |
| Længde, spændeskrue | 69 mm | |
| Standard | DIN 6316 | |
| Spændeskruer | M20; M22 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 71217 | |
| EAN/GTIN | 4020772071219 | |
| Producentnummer | 71217 | |
| L-nummer | L30130 115 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |