Bara de prindere este cochetată, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 71217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 200 mm
Lăţime B 22 mm
Înălțimea tocului H1 30 mm
Înălțime de strângere min. 43 mm
Înălţimea max. de prindere h 92 mm
Lățime canelură a 60 mm
Lungimea şurubului de strângere 69 mm
Standard DIN 6316
Şuruburi de strângere M20; M22
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 71217
EAN / GTIN 4020772071219
Număr producător 71217
L-Număr L30130 115
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M20 M22
  • H*: 43-92
  • similar
    DIN6316
    B1 x l: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • greutate: 2669 g