Vpenjalni drog je zaskočen, z nastavljivim podpornim vijakom

Št. art.: 71217
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 200 mm
Širina 22 mm
Višina previsa 30 mm
Upogibna višina min. 43 mm
Maksimalna vpenjalna višina 92 mm
Širina utor 60 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 69 mm
Standard DIN 6316
Vpenjalni vijaki M20; M22
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71217
EAN/GTIN 4020772071219
Številka proizvajalca 71217
L-število L30130 115
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna palica je dvignjena, z nastavljivim podpornim vijakom (brez zaporni vijak)
Kaljeno jeklo pobarvano.

Lastnosti:

  • Za zaporni vijak: M20 M22
  • H*: 43–92
  • podobno
    DIN6316
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • Masa: 2669 g