Barra de sujeción manivela, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 71217
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 200 mm
Anchura 22 mm
Altura de escalón 30 mm
Altura de sujeción mín. 43 mm
Altura de sujeción máx. 92 mm
Ancho de ranura 60 mm
Longitud tornillo de amarre 69 mm
Norma DIN 6316
Tornillo de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 71217
EAN / GTIN 4020772071219
Número del fabricante 71217
Número L L30130 115
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción manivela, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M20 M22
  • H*: 43-92
  • Blanco/aluminio
    DIN6316
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • Peso: 2669 g