{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 200 mm | |
| Largeur | 22 mm | |
| Hauteur d’épaulement | 30 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 43 mm | |
| Hauteur serrage max. | 92 mm | |
| Largeur rainure | 60 mm | |
| Longueur vis de serrage | 69 mm | |
| Norme | DIN 6316 | |
| Vis de serrage | M20; M22 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 71217 | |
| EAN / GTIN | 4020772071219 | |
| Réf. fabricant | 71217 | |
| Article hors catalogue | L30130 115 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |