Upínací tyč zalomená, s nastavitelným opěrným šroubem

Artiklové číslo: 71217
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 200 mm
Šířka 22 mm
Výška paty 30 mm
Upínací výška min. 43 mm
Upínací výška maximální 92 mm
Šířka drážky 60 mm
Délka upínacího šroubu 69 mm
Norma DIN 6316
Upínací šrouby M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71217
EAN / GTIN 4020772071219
Číslo výrobce 71217
L-číslo L30130 115
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč zalomená, s nastavitelným opěrným šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M20 M22
  • H*: 43-92
  • podobně
    DIN6316
    B1 x L: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • hmotnost: 2669 g