{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 200 mm | |
| Breite | 22 mm | |
| Absatzhöhe | 30 mm | |
| Spannhöhe min. | 43 mm | |
| Spannhöhe max. | 92 mm | |
| Breite Nut | 60 mm | |
| Länge Spannschraube | 69 mm | |
| Norm | DIN 6316 | |
| Spannschrauben | M20; M22 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 71217 | |
| EAN / GTIN | 4020772071219 | |
| Herstellernummer | 71217 | |
| L-Nummer | L30130 115 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |