Beskrivelse:
3M™ Cavity Sealant Wax Plus Applicator Kit 8851WK forhindrer korrosion i skjulte områder 3M™ Cavity Sealant Wax Plus Applicator Kit gør det lettere at påføre 3M™ Cavity Sealant Wax i svært tilgængelige områder for at beskytte køretøjets hulrum og mellemrum. Applikatorsættet består af et sprøjtehoved, der passer på dåsen, og smalle slanger i længderne 20 cm, 61 cm og 86 cm. Slangen på 20 cm påfører hulrumsforseglingsvoksen i en kraftig sprøjtestråle til forbehandling og forsegling af samlinger. Med slangerne på 61 cm og 86 cm er det muligt at opnå et 365-graders sprøjteresultat for perfekt dækning. Applikatorsættet kan bruges til at sprøjte den helt rigtige mængde beskyttelsesspray på indvendige karme, zig-zag-dele, indvendige strukturer, rammebjælker og andre skjulte områder med snævre tolerancer. Produktet er let at påføre og beskytter reparationsområdet jævnt og ensartet. Så vigtigt er det at beskytte hulrum Hvis indvendige huller og områder ikke beskyttes, kan der opstå rust og korrosion, som udvikler sig ubemærket. Korrosion kan sprede sig uden for synsvidde og forårsage alvorlige og dyre skader på karrosseriet. Hulrum er også mere tilbøjelige til at samle fugt, hvilket fremmer udviklingen af korrosion. Af denne grund anbefales det at anvende hulrumsforseglervoks som en beskyttende belægning. Faktisk anbefaler de fleste OEM'er at bruge et korrosionsbeskyttende produkt under bilreparationsprocessen. 3M™ Cavity Sealer Wax Plus (sælges separat fra applikatorsættet) er en selvhelende spray til korrosionsbeskyttelse af indvendige karosseripaneler, rammebjælker og hulrum i bilens karosseri. Produktet er let at påføre og giver en unik reparationsbeskyttelse. Det når indvendige karosseristrukturer med snævre tolerancer og eliminerer behovet for beskidte kommercielle sprays. 3M™ Cavity Sealant Wax Plus kan bruges til forbedret beskyttelse af mange materialer og opfylder OEM-standarderne for bilreparationer.
Fordel:
- Applikatorsættet hjælper bilmekanikere med at påføre kavitetsforseglingsvoks på svært tilgængelige områder
- Sættet indeholder tre slangelængder til fleksible anvendelsesmuligheder
- Sættet indeholder tre rørlængder til fleksible anvendelsesmuligheder (20 cm, 61 cm, 86 cm)
- Produktet overholder OEM-producentens standarder for reparation af køretøjer
- Applikatorsættet er velegnet til brug sammen med 3M Cavity Sealing Wax Plus - reservedelsnummer 08852 (sælges separat)