3M™ Kit de varillas aplicadoras para cera para cavidades Cavity Wax Plus, 8851WK

Número de artículo: 7100088894
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100088894
EAN / GTIN 50051135088512
Número del fabricante 7100088894
Número L L01130 109212
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El kit de varillas aplicadoras para 3M™ Cera de Cavidades, referencia 8851WK, evita la formación de corrosión en lugares ocultos Para ayudar a proteger los espacios interiores y los compartimentos de un vehículo, el kit de varillas aplicadoras para 3M™ Cavity Wax Plus ayuda a aplicar 3M™ Cavity Wax Plus en lugares de difícil acceso. El kit de varillas aplicadoras consta de un atomizador que se acopla en el bote y de tubos aplicadores estrechos de 20 cm, 61 cm y 86 cm de longitud. El tubo de 20 cm aplica un potente flujo de cera en la cavidad para recubrir y sellar juntas. Por su parte, los tubos de 61 cm y 86 cm proporcionan un patrón de pulverización uniforme de 360° para garantizar la máxima cobertura. El kit de varillas ayuda a aplicar las cantidades correctas de aerosol protector a paneles interiores del balancín, zonas con ángulos, construcciones interiores, largueros y otros lugares ocultos con tolerancias ajustadas, así como a proporcionar la cantidad exacta de flujo y absorción para lograr una protección uniforme. La importancia de proteger las cavidades internas Cuando los compartimentos y espacios interiores quedan desprotegidos, pueden formarse óxido y corrosión sin que se note. Al no estar a la vista, la corrosión puede extenderse y ocasionar graves y costosos daños a la carrocería del vehículo. Además, las cavidades internas también son más propensas a retener la humedad, lo que puede promover el desarrollo de la corrosión. Esta es la razón por la que se recomienda aplicar un producto como la cera para cavidades que actúe como capa protectora. De hecho, numerosos fabricantes originales recomiendan utilizar un producto de protección contra la corrosión en las reparaciones de vehículos. 3M™ Cavity Wax Plus (que se vende por separado del kit de varillas) es un spray auto-reparador y de protección contra la corrosión para los paneles interiores de carrocerías, largueros y aislamientos estructurales de carrocerías de automóviles. Este producto está formulado para fluir, absorber y proporcionar una protección uniforme a las operaciones de reparación. Puede acceder a estructuras internas de carrocerías con tolerancias ajustadas y elimina la necesidad de utilizar engorrosos aerosoles a granel. 3M™ Cavity Wax Plus puede utilizarse en todos los sustratos para obtener una protección avanzada y, además, cumple las normas de los fabricantes originales para la reparación de vehículos.

Ventaja:

  • El kit de varillas permite a los profesionales aplicar cera para cavidades en lugares de difícil acceso
  • El kit se entrega con tres longitudes del tubo para aportar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicar el producto
  • El kit se entrega con tres longitudes del tubo para aportar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicar el producto (20 cm, 61 cm, 86 cm)
  • El producto cumple las normas de los fabricantes originales para la reparación de vehículos
  • El kit de varillas está diseñado para su uso con 3M™ Cavity Wax Plus, referencia 08852 (que se vende por separado)