Description:
Le kit d'applicateur pour cire corps creux 3M™ Cavity Wax Plus 8851WK empêche la corrosion dans les endroits reculés Pour protéger les zones intérieures et les cavités d'un véhicule, le kit d'applicateur pour cire corps creux Cavity Wax Plus 3M™ permet d'appliquer la cire pour corps creux 3M™ dans les zones difficiles d'accès. Le kit d'applicateur se compose d'un actionneur qui s'adapte au bidon et de tubes étroits de différentes longueurs : 20 cm, 61 cm et 86 cm. Le tube de 20 cm distribue un flux puissant de cire pour corps creux pour combler les joints et les rendre étanches. Les tubes de 61 cm et 86 cm offrent une pulvérisation uniforme à 360° pour assurer une couverture maximale. Le kit vous permet de distribuer les bonnes quantités de produit de protection dans le bas de caisse, à l'intérieur de la carrosserie, dans les longerons et d'autres endroits dissimulés et difficilement accessibles, avec le bon débit et la bonne évacuation nécessaires pour une protection constante et uniforme. L'importance de protéger les cavités internes Lorsque les cavités internes et d'autres surfaces ne sont pas protégées, la rouille et la corrosion peuvent se développer et passer inaperçues. Hors de vue, la corrosion peut se répandre et causer des dommages sérieux et coûteux à la carrosserie du véhicule. Les cavités internes sont également plus susceptibles de renfermer de l'humidité, ce qui peut encourager le développement de la corrosion. C'est pourquoi l'application d'un produit tel que la cire pour corps creux est recommandée pour ajouter une couche de protection. En fait, la plupart des OEM recommandent l’utilisation d’un produit de protection contre la corrosion pour toutes les réparations automobiles. La cire corps creux Cavity Wax Plus 3M™ (vendue séparément du kit) offre une protection aérosol qui répare et protège contre la corrosion des panneaux internes, des longerons et des structures dans les carrosseries automobiles. Ce produit est formulé pour être appliqué et couler en offrant une protection uniforme pour les réparations. Il peut être appliqué sur les structures internes difficiles d'accès et élimine la nécessité d'utiliser des systèmes conventionnels moins pratique. La cire corps creux Cavity Wax Plus 3M™ peut être utilisé sur tous les supports, et offre une protection avancée et répond aux normes OEM pour la réparation de la carrosserie.
Avantage(s):
- Le kit permet aux techniciens automobiles d'appliquer la cire pour corps creux dans les zones difficiles d'accès
- Il est fourni avec trois longueurs de tubes pour une application flexible
- Il est fourni avec trois longueurs de tubes pour une application flexible (20 cm, 61 cm, 86 cm)
- Produit conforme aux normes des OEM pour la réparation de la carrosserie
- Le kit est conçu pour être utilisé avec la cire corps creux 3M™ Cavity Wax PlusRéf.
- 08852 (vendue séparément)