Set de aplicatoare 3M™ Cavity Sealer Wax Plus, 08851WK

Cod articol: 7100088894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7100088894
EAN / GTIN 50051135088512
Număr producător 7100088894
L-Număr L01130 109212
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Setul aplicator 3M™ Cavity Sealant Wax Plus 8851WK previne coroziunea în zonele ascunse Setul aplicator 3M™ Cavity Sealant Wax Plus facilitează aplicarea cerii 3M™ Cavity Sealant Wax în zonele greu accesibile pentru a proteja cavitățile și golurile autovehiculului. Setul aplicator constă dintr-un cap de pulverizare care se potrivește pe cutie și furtunuri înguste cu lungimi de 20 cm, 61 cm și 86 cm. Furtunul de 20 cm aplică ceara de etanșare a cavităților într-un jet de pulverizare puternic pentru preacoperirea și etanșarea rosturilor. Cu furtunurile de 61 cm și 86 cm, este posibil un rezultat de pulverizare de 365 de grade pentru o acoperire perfectă. Setul de aplicatoare poate fi utilizat pentru a pulveriza exact cantitatea potrivită de spray de protecție pe pervazurile interioare, piesele în zig-zag, structurile interioare, grinzile cadrului și alte zone ascunse cu toleranțe strânse. Produsul este ușor de aplicat și protejează zona de reparație în mod egal și uniform. Iată cât de importantă este protejarea cavităților Dacă golurile și zonele interioare sunt lăsate neprotejate, rugina și coroziunea pot apărea și se pot dezvolta neobservate. Coroziunea se poate răspândi fără să fie vizibilă și poate cauza daune grave și costisitoare caroseriei. De asemenea, cavitățile sunt mai susceptibile de a acumula umiditate, ceea ce favorizează dezvoltarea coroziunii. Din acest motiv, se recomandă aplicarea de ceară de etanșare a cavităților ca strat protector. De fapt, majoritatea producătorilor OEM recomandă utilizarea unui produs anticoroziv în timpul procesului de reparare a mașinii. 3M™ Cavity Sealer Wax Plus (vândut separat de kitul aplicator) este un spray autovindecător pentru protecția împotriva coroziunii a panourilor interioare ale caroseriei, a grinzilor de cadru și a cavităților din caroseriile auto. Acest produs este ușor de aplicat și oferă o protecție unică împotriva reparațiilor. Ajunge la structurile interioare ale caroseriei cu toleranțe strânse și elimină nevoia de spray-uri comerciale murdare. 3M™ Cavity Sealant Wax Plus poate fi utilizat pentru protecția sporită a numeroase materiale și îndeplinește standardele OEM de reparare a autovehiculelor.

Avantaj:

  • Setul de aplicator ajută mecanicii auto să aplice ceară de etanșare a cavității în zonele greu accesibile
  • Setul include trei lungimi de furtun pentru opțiuni flexibile de aplicare
  • Setul include trei lungimi de tub pentru opțiuni flexibile de aplicare (20 cm, 61 cm, 86 cm)
  • Produsul respectă standardele producătorului OEM pentru repararea vehiculului
  • Setul de aplicator este potrivit pentru utilizarea cu 3M™ Cave Sealing Wax plus - cod piesă 08852 (comercializat separat)