Beschreibung:
Das 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set 8851WK verhindert Korrosion an verdeckten Stellen Das 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set erleichtert den Auftrag von 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs an schwer zugänglichen Stellen und dient so dem Schutz von Hohl- und Zwischenräumen des Fahrzeugs. Das Applikator-Set besteht aus einem auf die Dose passenden Sprühkopf und schmalen Schläuchen in den Längen 20 cm, 61 cm und 86 cm. Der 20-cm-Schlauch bringt das Hohlraumversiegelungs-Wachs zum Anschwemmen und Versiegeln von Fugen in einem starken Sprühstrahl aus. Mit den 61-cm- und 86-cm-Schläuchen ist ein 365 Grad flächendeckendes Sprühergebnis zur perfekten Abdeckung möglich. Mit dem Applikator-Set kann genau die richtige Menge des schützenden Sprays auf Innenschweller, Zick-Zack-Teile, Innenkonstruktionen, Rahmenträger und andere verdeckte Bereiche mit engen Toleranzen gesprüht werden. Das Produkt lässt sich bequem auftragen und schützt die Reparaturstelle gleichmäßig und einheitlich. So wichtig ist der Schutz von Hohlräumen Wenn Innenspalten und -bereiche ungeschützt sind, können Rost und Korrosion entstehen und sich unbemerkt entwickeln. Die Korrosion kann sich außer Sichtweite ausbreiten und ernsthafte und kostspielige Schäden an der Karosserie verursachen. In Hohlräumen sammelt sich auch eher Feuchtigkeit, die die Entwicklung von Korrosion begünstigt. Aus diesem Grund ist das Auftragen von Hohlraumversiegelungs-Wachs als Schutzschicht empfehlenswert. Tatsächlich empfehlen die meisten OEMs, während der Autoreparatur ein Korrosionsschutzprodukt zu verwenden. 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus (separat vom Applikator-Set erhältlich) ist ein Spray mit Selbstheilungseffekt für den Korrosionsschutz von Karosserieinnenblechen, Rahmenträgern und Hohlräumen in Automobilkarosserien. Dieses Produkt lässt sich bequem auftragen und bietet einen einzigartigen Reparaturschutz. Es erreicht innere Karosseriestrukturen mit engen Toleranzen und macht die Verwendung von schmutzenden gewerblichen Sprays überflüssig. 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus kann für den verstärkten Schutz zahlreicher Materialien eingesetzt werden und erfüllt die Normen der OEM-Hersteller für die Fahrzeugreparatur.
Vorteil:
- Applikator-Set unterstützt Automechaniker beim Auftragen von Hohlraumversiegelungs-Wachs an schwer zugänglichen Stellen
- Set umfasst drei Schlauchlängen für flexible Auftragsmöglichkeiten
- Set umfasst drei Schlauchlängen für flexible Auftragsmöglichkeiten (20 cm, 61 cm, 86 cm)
- Produkt erfüllt die Normen der OEM-Hersteller für die Fahrzeugreparatur
- Applikator-Set ist für die Verwendung mit 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus – Teilenummer 08852 (separat erhältlich) geeignet