3M™ Perfect-It™ vådt slibemiddel, 138 x 230 mm, P2000, PN2049

Art.-nr.: 7100050366
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100050366
EAN/GTIN 04046719941407
Producentnummer 7100050366
L-nummer L51710 274

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sandpapir kan bruges til våd- eller tørslibning af maling, spartelmasse, gelcoat og metal.
Vandtæt papirunderlag understøtter våde og tørre anvendelser for mindre tilstopning og hurtigere slibning
Slibning af alle overflader
Forskellige kornstørrelser fra 1000 til 3000 for professionelle resultater

Beskrivelse:

Brug 3M™ Wetordry™ Abrasive 401Q til slibeopgaver, hvor der kræves fint korn og let kontakt, f.eks. vådslibning af bilkarrosserier eller malingfinish. Takket være en kombination af hårdt, vandafvisende A-papir med en bagside af hurtigt skærende siliciumkarbid giver vores slibepapir ensartede overflader, der er nemmere at polere ud. Siliciumcarbid er et særligt hårdt mineral, der skærer ekstremt hurtigt. Dens skarpe kanter brydes let af. Det giver nye skarpe kanter og en professionel finish. Brug vores sandpapir til våd- eller tørslibning af maling, filler, gelcoat og metal. For at reducere støv og tilstopning af slibekanterne kan du vådslibe til lette opgaver.

Egenskab:

Det praktiske sandpapir kan bruges til våd- eller tørslibning af maling, filler, gelcoat og metal.
Slibning af enhver overflade
Forskellige kornstørrelser fra 1000 til 3000 giver professionelle resultater