3M™ Wetordry™ Schuurvel 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, PN2049

Artikelnummer: 7100050366
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100050366
EAN/GTIN 04046719941407
Nummer fabrikant 7100050366
L-nummer L51710 274

Omschrijving

Uitvoering:

Het handige schuurpapier kan worden gebruikt voor het nat of droog schuren van verf, plamuur, gelcoat en metaal.
Watervaste papieren rug ondersteunt natte en droge toepassingen voor minder verstopping en sneller schuren
Totale lengte: 230 mm
Totale breedte: 138 mm

Omschrijving:

Gebruik het 3M™ Wetordry™ schuurvel 401Q als u wilt schuren met een fijne korrel en weinig kracht, zoals het nat schuren van autocarrosserieën en afwerken van laklagen. Dankzij de combinatie van een duurzame en waterbestendige papieren rug van gewichtsklasse A en snel slijpend siliciumcarbide mineraal laten onze schuurvellen een consistent kraspatroon achter dat gemakkelijker is te polijsten.

Kenmerk:

Geschikt voor het nat en droog schuren op lak, primer, gelcoat en metaal
Waterbestendige rug ondersteunt natte toepassingen voor verminderd vollopen en een hogere snijkracht
Geschikt voor elke oppervlak
Beschikbaar in korrelgrootten van 1000 tot 3000 voor de meest professionele resultaten