3M™ Wetordry™ abrazivni list 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, PN2049

Št. art.: 7100050366
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 500 Kosov
  • Koraki naročila: 500 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100050366
EAN/GTIN 04046719941407
Številka proizvajalca 7100050366
L-število L51710 274

Opis

Izvedba:

Priročen brusni papir lahko uporabljate za mokro ali suho brušenje barve, polnila, gelcoata in kovine.
Vodoodporna papirna podlaga omogoča mokro in suho uporabo za manj zamašitev in hitrejše brušenje
Brušenje vseh površin
Različne velikosti zrnc od 1000 do 3000 za profesionalne rezultate

Opis:

3M™ Wetordry™ Abrasive 401Q uporabljajte za brušenje, kjer sta potrebna drobna zrnatost in lahek stik, kot je mokro brušenje avtomobilskih karoserij ali končna obdelava barve. Zaradi kombinacije trpežne, vodoodporne podlage iz A-papirja in hitro rezajočega silicijevega karbida zagotavljajo naši brusni papirji enakomerno površino, ki jo je lažje polirati. Silicijev karbid je posebno trd mineral, ki reže izjemno hitro. Njegovi ostri robovi se zlahka odlomijo. S tem se razkrijejo novi ostri robovi za profesionalno kakovostno obdelavo. Naš brusni papir uporabljajte za mokro ali suho brušenje barve, polnila, gelcoata in kovine. Za zmanjšanje prahu in zamašitve robov lahko pri lažjih delih brusite mokro.

Lastnosti:

Praktičen brusni papir lahko uporabljate za mokro ali suho brušenje barve, polnila, gelcoata in kovine.
Brušenje katere koli površine
Različne granulacije od 1000 do 3000 za profesionalne rezultate