3M™ Wetordry™ 401Q Foglio abrasivo per la carteggiatura ad acqua, 138 mm x 230 mm, P2000, PN2049

Codice art.: 7100050366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100050366
EAN / GTIN 04046719941407
Codice del produttore 7100050366
Numero-L L51710 274

Descrizione

Esecuzione:

La pratica carta abrasiva può essere utilizzata per la levigatura a umido o a secco di vernice, stucco, gelcoat e metallo.
Il supporto in carta impermeabile supporta le applicazioni a umido e a secco per ridurre l'intasamento e velocizzare la levigatura
Lunghezza complessiva: 230 mm
Ampiezza complessiva: 138 mm

Descrizione:

Usa il foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 401Q la preparazione manuale a umido del trasparente Foglio con supporto in carta leggero di peso A resistente e impermeabile unito a un minerale in carburo di silicio dal taglio rapido per una finitura uniforme.

Proprietà:

Questo pratico foglio può essere usato a umido o a secco su vernice, primer, rivestimenti in gel e metallo
Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido, per un intasamento ridotto e un taglio più rapido
Carteggia qualsiasi tipo di area
Disponibile nelle grane 1500 e 2000