3M™ Wetordry™ brusný list 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, PN2049

Č. pol.: 7100050366
  • Minimálne množstvo objednávky 500 kusov
  • Kroky objednávky: 500 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100050366
EAN/GTIN 04046719941407
Číslo výrobcu 7100050366
Číslo L L51710 274

Popis

Prevedenie:

Praktický brusný papír lze použít pro mokré nebo suché broušení laku, výplně, gelového nátěru a kovu.
Voděodolný papírový podklad podporuje mokré a suché aplikace pro snížení ucpání a rychlejší broušení
Celková délka 230 mm
Celková šířka: 138 mm

Popis:

Brusivo 3M™ Wetordry™ 401Q používejte pro broušení, kde je vyžadována jemná zrnitost a lehký kontakt, například při mokrém broušení karoserií nebo při dokončování nátěrů. Díky kombinaci tvrdého, voděodolného A-papírového podkladu s rychle řezajícím karbidem křemíku poskytují naše brusné papíry rovnoměrný povrch, který se snáze leští. Karbid křemíku je mimořádně tvrdý minerál, který řeže velmi rychle. Její ostré hrany se snadno odlamují. Tím se odhalí nové ostré hrany a dosáhne se profesionální kvality. Náš brusný papír můžete použít k mokrému i suchému broušení barvy, plniva, gel laku a kovu. Pro snížení prašnosti a zanášení brusných hran můžete při lehkých aplikacích brousit za mokra.

Charakteristika:

Broušení jakéhokoli povrchu
Různé velikosti brusných částic od 1000 do 3000 pro profesionální výsledky