• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Perfect-It™ Wet Abrasive, 138 x 230 mm, P2000, PN2049

Número de artículo: 7100050366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100050366
EAN / GTIN 04046719941407
Número del fabricante 7100050366
Número L L51710 274

Descripción

Ejecución:

El práctico papel de lija puede utilizarse para el lijado en seco o en húmedo de pintura, masilla, gelcoat y metal.
El soporte de papel resistente al agua admite aplicaciones en seco y en húmedo para reducir el atasco y lijar más rápido
Longitud total: 230 mm
Anchura total: 138 mm

Descripción:

Utilice la hoja abrasiva 3M™ Wetordry™ 401Q para trabajos de lijado que requieran grano fino y retoques ligeros, como el acabado de pintura o el lijado en húmedo de carrocerías. Hemos combinado nuestra duradera parte posterior de papel de peso A impermeable y mineral de carburo de silicio de corte rápido para lograr patrones de lijado uniformes y un pulido más sencillo.

Característica:

Hoja cómoda que puede utilizarse en seco o en húmedo sobre pintura, imprimación, revestimiento gelatinoso o metal
La parte posterior impermeable admite aplicaciones en húmedo para disminuir el embazamiento y acelerar el corte
Lije todo tipo de zonas
Gama de granos finos de 1000 a 3000 para los resultados más profesionales