3M™ halvmaske 6100

Art.-nr.: 7000146845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 8 stykker
  • Bestillingstrin: 8 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie 6000
Producentbetegnelse 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Small 6100
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve grå

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000146845
EAN/GTIN 04046719375905
Producentnummer 7000146845
L-nummer L01110 6
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M 6000-serien af genanvendelige luftmasker er omkostningseffektive, nemme at vedligeholde og nemme at bruge. Vores genanvendelige halvmasker er designet til brugervenlighed. De er lavet af letvægts, elastomerisk materiale, der er behagelig at have på over en længere periode, og har en pandebånd og en nakkerem, der er nem at fastgøre. De beskytter mod gasser, dampe og partikler. En bred vifte af lette dobbeltfiltre kan fastgøres til deres bajonettilslutning - præcis som du har brug for dem. Det dobbelte filterdesign fordeler vægt jævnt over masken, og det slanke design minimerer dit synsfelt. Det giver også bedre kompatibilitet med svejser og slibesigter. Maskerne giver dig ekstra brugervenlighed og fleksibilitet, da de også kan bruges sammen med 3M trykluftsystemer og er kompatible med alle filtre i 3M 2000-, 5000- og 6000-serien (undtagen 3M 6098- og 6099-filtre). 6000-serien tilbyder et særligt udvalg af reservedele og tilbehør, der hjælper dig med at opretholde komfort og beskyttelse, når dele er slidte eller beskadigede. Maskerne fås i tre størrelser - Small, Medium og Large.

Fordel:

  • Omkostningseffektiv, nem vedligeholdelse og nem at håndtere
  • Halvmasker til genanvendelige åndedrætsværn designet til brugervenlighed
  • Hovedbøjle og nakkerem, der er nem at fastgøre
  • Let, elastomerisk materiale, der er behagelig at have på over en længere periode
  • Det slanke design minimerer synsfeltet
  • Det dobbelte filterdesign sikrer ensartet vægtfordeling og minimal synsfelt begrænsning
  • Der er mange forskellige typer filter, der kan fastgøres til bajonetforbindelsen
  • Beskyttelse mod gasser, dampe og partikler
  • Kompatibel med 3M 2000-, 5000- og 6000-seriens filtre, der opfylder dine behov
  • Arbejder med 3M trykluftsystemer for at give dig større brugervenlighed og fleksibilitet
  • Fås i tre størrelser - Small, Medium og Large

Anbefaling:

  • Til beskyttelse mod gasser, dampe og partikler i kombination med 3M-filterserien