3M™ Mască refolosibilă pentru jumătate de față 6100

Cod articol.: 7000146845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăți
  • Pași de comandă: 8 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6000
Denumirea producătorului 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Small 6100
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 7000146845
EAN / GTIN 04046719375905
Număr producător 7000146845
L-Număr L01110 6
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Jumătățile de mască reutilizabile pentru respirator din seria 3M™ 6000 sunt rentabile, ușor de întreținut și ușor de utilizat. Jumătățile noastre de măști reutilizabile sunt concepute pentru ușurința de utilizare. Acestea sunt fabricate din material ușor, elastomeric, care este confortabil de purtat pe o perioadă mai lungă de timp, și au o bandă de susținere și o curea de gât ușor de atașat. Acestea protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. O gamă largă de filtre duble ușoare pot fi atașate la conexiunea baionetă - exact așa cum aveți nevoie de ele. Designul cu filtru dublu distribuie uniform greutatea pe mască, iar designul subțire minimizează câmpul vizual. De asemenea, permite o mai bună compatibilitate cu dispozitivele de sudură și polizor. Măștile vă oferă mai multă ușurință în utilizare și flexibilitate, deoarece pot fi utilizate și cu sistemele de aer comprimat 3M™ și sunt compatibile cu toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 (cu excepția filtrelor 3M™ 6098 și 6099). Seria 6000 oferă o gamă specială de piese de schimb și accesorii pentru a vă ajuta să vă mențineți confortul și protecția atunci când piesele sunt uzate sau deteriorate. Măștile sunt disponibile în trei dimensiuni - mici, medii și mari.

Avantaj:

  • Rentabil, ușor de întreținut și ușor de manevrat
  • Semi-măști reutilizabile pentru respirație, concepute pentru ușurința utilizării
  • Bandă pentru cap și curea pentru gât ușor de atașat
  • Material ușor, elastomeric, confortabil de purtat pe o perioadă mai lungă de timp
  • Designul subțire minimizează câmpul vizual
  • Designul cu filtru dublu asigură distribuția uniformă a greutății și restricționarea minimă a câmpului vizual
  • Multe filtre diferite pot fi atașate la conexiunea baionetă
  • Protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor
  • Compatibil cu filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 pentru a vă satisface nevoile
  • Funcționează cu sistemele de aer comprimat 3M™ pentru a vă oferi o mai mare ușurință în utilizare și flexibilitate
  • Disponibil în trei dimensiuni - mic, mediu și mare

Recomandare:

  • Pentru protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor în combinație cu gama de filtre 3M