3M™ Semimaschera riutilizzabile, Small, 6100

Codice art.: 7000146845
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 8 articoli
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
Serie 6000
Denominazione originale prodotto 3M™ Mehrweg-Halbmaske, Small 6100
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore grigio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000146845
EAN / GTIN 04046719375905
Codice del produttore 7000146845
Numero-L L01110 6
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Se desideri una soluzione pluriuso economica e facile da usare, che richiede una manutenzione minima, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000. Le nostre semimaschere riutilizzabili sono progettate per offrire semplicità. Sono realizzate con un materiale elastomerico leggero e comodo da indossare anche durante i turni lunghi, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Proteggono da gas, vapori e particolato e sono dotate di un connettore a baionetta che si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze. Il design a doppio filtro consente di distribuire uniformemente il peso su tutta la maschera. Il profilo basso ha un impatto minimo sul campo visivo e offre una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano. Tre misure disponibili: piccola, media e grande.

Vantaggi:

  • Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare
  • Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità
  • Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità
  • Materiale elastomerico leggero per il massimo comfort durante i turni di lavoro lunghi
  • Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo
  • Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo
  • Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri
  • Protezione da gas, vapori e particolato
  • Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze
  • Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità
  • Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Raccomandazioni:

  • Protezione da vapori, gas e particolato nocivi