Leírás:
A 3M™ Series 6000 újrahasználható légzésvédő félálarcok költséghatékony, könnyen kezelhető és egyszerűen használható. Többször használható félálarcainkat az egyszerű használat érdekében terveztük. Könnyű, elasztomer anyag anyagból készülnek, amely hosszabb ideig kényelmes viselet, és fejpánttal és könnyen rögzíthető nyakpánttal rendelkezik. Védik a gázokat, gőzöket és részecskéket. Könnyű dupla szűrők széles választéka csatlakoztatható a bajonett csatlakozáshoz – pont úgy, ahogy szüksége van rá. A kettős szűrő kialakítása egyenletesen osztja el a súly-t a maszkon, és a vékony kialakítás minimalizálja a látómezőt. Emellett jobb kompatibilitást tesz lehetővé a hegesztő- és csiszolófelületekkel. A maszkok rendkívül egyszerű használatot és rugalmasságot biztosítanak, mivel 3M™ sűrített levegős rendszerekkel is használhatók, és kompatibilisek az összes 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrővel (kivéve a 3M™ 6098 és 6099 szűrőket). A 6000 sorozat pótalkatrészek és tartozékok speciális választékát kínálja, hogy segítsen fenntartani a kényelmet és a védelemmelmet, amikor az alkatrészek kopottak vagy sérültek. A maszkok három méretben kaphatók: Kicsi, közepes és nagy.
Előny:
- Költséghatékony, könnyen kezelhető és könnyen kezelhető
- Többször használható félálarcok az egyszerű használat érdekében
- Fejpánt és könnyen rögzíthető nyakpánt
- Könnyű, elasztomer anyag, amely kényelmes viselet hosszabb ideig
- A vékony kialakítás minimálisra csökkenti a látóteret
- A kettős szűrő kialakítása egyenletes súlyeloszlást és minimális látótér-korlátozást biztosít
- Számos különböző típusú szűrő-t lehet csatlakoztatni a bajonett-csatlakozáshoz
- Véd gázok/gőzök és részecskék ellen
- Kompatibilis a 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőkkel, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
- A 3M™ sűrített levegős rendszerekkel együttműködve könnyebb használatot és rugalmasságot biztosít
- Három méretben kapható: Kicsi, közepes és nagy
Ajánlás:
- Gázok, gőzök és részecskék elleni védelem a 3M szűrőválasztékkal kombinálva