3M™ Peltor™ høreværn H31P3EO

Art.-nr.: 7000107754
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000107754
EAN/GTIN 04046719763368
Producentnummer 7000107754
L-nummer L01110 648

Betegnelse

Udførelse:

Lavt kontakttryk
Kapslen på høreværnet har en fordybning i toppen, hvilket gør det mere behageligt at bære den sammen med beskyttelseshjelme.
De brede, komfortable tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og giver optimal tætning og ideel komfort, selv når de bæres i lange perioder.
Mere komfort og effektivitet takket være de vippelige ørekapsler
P3E Hjelmstik til fastgørelse af hjelm

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ H31 høreværnet er særligt populært i skovbrugsindustrien og er perfekt til at kombinere med 3M™ hovedbeskyttelse. P3E-hjelmkapslen har en plug-in-fastgørelse til hjelme med en 30 mm slids. Den passer til alle PELTOR™-hjelme undtagen G2000. Ørevarmerne har orange kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 28 dB. Takket være det slanke kapseldesign sidder høreværnet behageligt og sikkert. For at sikre den bedst mulige kompatibilitet med sikkerhedshjelme, uanset hovedets form, har kapslerne store fordybninger i det øverste område. De bløde, brede tætningsringe, som er fyldt med en unik kombination af væske og skum, sikrer en behagelig følelse selv ved længere tids brug. Tætningsringene har også ventilationskanaler og er dækket af en blød, hygiejnisk film. To-punktsophænget sikrer et konstant lavt kontakttryk. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ H31 høreværn er i skovbrug, savværker og industri. Ørevarmerne er CE-godkendt. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Lavt kontakttryk
De brede, komfortable tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum, hvilket giver optimal tætning og ideel komfort, selv når de bæres i længere tid.