Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™, 28 dB, oranžové, k montáži na přilbu, H31P3E 300

Artiklové číslo: 7000107754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Oranžová Signální oranžová
Barva Oranžová
Varianta Upevnění helmy
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000107754
EAN / GTIN 07318640001763
Číslo výrobce 7000107754
L-číslo L01110 648
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oranžové chrániče sluchu řady 3M™ Peltor ™ H31 jsou vysoce výkonné chrániče sluchu ochrana sluchu a potlačení hluku vhodné pro lesnictví, pily a průmysl. Naše ultra lehké chrániče sluchu jsou navrženy pro optimální Uživatelský komfort. Tyto univerzální chrániče sluchu jsou k dispozici v provedení z nerezové oceli, které jsou odolné proti ohybu a zkreslení a jsou spolehlivé a bezpečné. provedení s přilbou lze také použít ve spojení s chráničem hlavy. Je kompatibilní s různými 3M headboardy. Naklápěcí ušní kapsle a těsnicí kroužky šířky z pěny zajišťují optimální těsnění.

Výhoda:

  • Single Number Rating (SNR) 30 dB (čelenka) nebo 28 dB (model s uchycením na helmu)
  • Tenké chrániče sluchu ideální pro použití v lesnictví, pilách a průmyslu
  • uzavřená ochranná sluchátka má výklenky nahoře, což je pohodlnější nosit s bezpečnostními přilbami
  • Pohodlné pěnové těsnicí kroužky šířky nabízejí optimální utěsnění a ideální pohodlí i při dlouhodobém nošení.
  • Větší komfort a účinnost díky sklopným ušním kapsleám
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™