3M™ Peltor™ fülvédők, H31P3EO

Cikkszám: 7000107754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000107754
EAN / GTIN 04046719763368
Gyártó száma 7000107754
L-szám L01110 648

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Narancs
A fülvédő ház of the Earmuffs felső részén mélyedés található, ami kényelmesebbé teszi a védősisakok viselését.
A széles, kényelmes tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve, így optimális tömítést és kényelmet biztosítanak még hosszú ideig tartó viselet esetén is.
Nagyobb kényelem és hatékonyság a dönthető fülkapszuláknak köszönhetően
P3E sisak csatlakozó sisak rögzítéséhez

Leírás:

H31 sisak kapszula P3E, narancssárga, SNR = 28 dB dugaszolható 30 mm-es nyílású sisakokhoz, minden PELTOR sisakhoz (kivéve G2000)

Jellemző:

Alacsony érintkezési nyomás