3M™ PELTOR™ ščitniki za ušesa, 28 dB, oranžni, za namestitev na čelado, H31P3E 300

Št. art.: 7000107754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, oranžna Signalno oranžna
Barva oranžna
Izvedba pritrditev čelade
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 28 dB
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000107754
EAN/GTIN 07318640001763
Številka proizvajalca 7000107754
L-število L01110 648
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Orange 3M™ Peltor ™ serije H31 so visokozmogljivi zaščita za ušesa in ušesni glušniki za zmanjšanje hrupa, primerni za gozdarstvo, žage in industrijo. Naši ultra lahki ušesni čepki so zasnovani za optimalno udobje uporabnika. Te vsestranske ušesne slušalke so na voljo v različicah iz nerjavečega jekla, ki so odporne na upogibanje in popačenje ter so zanesljive in varne. oblika z nastavkom za čelado se lahko uporablja tudi skupaj s ščitnikom za glavo. Združljiv je z različnimi 3M vzglavniki. Nagibne ušesne kapsule in tesnilni obročki širine iz pene zagotavljajo optimalno tesnjenje.

Prednosti:

  • Enojna številčna ocena (SNR) 30 dB (naglavni trak) ali 28 dB (model s čelado)
  • Tanki naušniki so idealni za uporabo v gozdarstvu, žagah in industriji
  • zaščita za sluh ima vdolbino na vrhu, zaradi česar je bolj udobno nositi z varnostnimi čeladami
  • Udobni tesnilni obročki iz pene širine nudijo optimalno tesnjenje in idealno udobje tudi, ko jih nosite dlje časa.
  • Več udobja in učinkovitosti zahvaljujoč nagibnim ušesnim kapsulam
  • Združljivo s sistemom za dvoušesno preverjanje 3M™ E-A-RFIT™