3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkap met helmbevestiging H31P3E 300, Oranje

Artikelnummer: 7000107754
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107754
EAN/GTIN 04046719763368
Nummer fabrikant 7000107754
L-nummer L01110 648

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Het kapsel van de oorkap heeft een uitsparing aan de bovenkant, waardoor hij comfortabeler te dragen is met veiligheidshelmen.
De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim, wat zorgt voor een optimale afdichting en een ideaal comfort, zelfs bij langdurig dragen.
Verhoogd comfort en efficiëntie met kantelbare oorkappen
P3E helmkoppeling voor helmbevestiging

Omschrijving:

De 3M™ PELTOR™ H31 Oorkappen hebben een lage, afgeslankte oorbescherming die ideaal is voor bosbouw, houtzagerijen en industrie.

Kenmerk:

Vloeibare afdichtingsringen voor meer draagcomfort
De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke vloeistof- en schuimcombinatie, dat uitstekend afdicht en zelfs na langere tijd zit de kap nog prettig.
De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met speciaal, zacht, hygiënisch schuim.
P3E Helmbevestiging om de helm aan te monteren
P3E-helmbevestiging om aan de helm te kunnen monteren