3M™ PELTOR™ H31P3E 300 Orejeras, naranja, montadas en casco

Número de artículo: 7000107754
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, naranja Naranja señales
Color Color naranja
Variante Fijación al casco
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 28 dB
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000107754
EAN / GTIN 07318640001763
Número del fabricante 7000107754
Número L L01110 648
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para protección auditiva de alto rendimiento y reducción de ruido de hasta 28 dB en operaciones forestales e industriales y aserraderos utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ serie H31 de color naranja. Nuestras orejeras ultraligeras están diseñadas para optimizar la comodidad del usuario. Estas versátiles orejeras están disponibles en un modelo para llevar sobre la cabeza con una diadema de acero inoxidable que resiste la flexión y la deformación para un ajuste seguro y fiable. También disponibles para usar con protección para la cabeza, la versión montada en el casco es compatible con múltiples unidades de cabeza de 3M. Las copas auriculares cuentan con puntos de pivote inclinables y los anillos de espuma de sellado anchos proporcionan un sellado eficaz.

Ventaja:

  • Índice de reducción único (SNR) de 30 dB (diadema) o 28 dB (modelo acoplado al casco).
  • Protección auditiva estilizada, ideal para su uso en aplicaciones forestales e industriales y aserraderos
  • La cazoleta de la orejera tiene un hueco en la parte superior que hace que se ajuste más cómodamente a los cascos de seguridad
  • Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.
  • Los puntos pivotantes de la cazoleta son inclinables, para optimizar el confort y la eficiencia
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™