Udførelse:
Sort polyamid;Mat overflade
Meget let;Ikke-ledende
Optimal sikkerhed
Mesh-visirerne er designet til at passe til 3M™ sikkerhedshjelme.
Alle netvisirer er testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371 og opfylder kravene til øget robusthed (S-mærkning).
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B i sort polyamid giver effektiv beskyttelse, samtidig med at den er særlig let. Polyamidnettet med en mat overflade giver optimal synlighed for uhindret arbejde. Takket være den praktiske solskærm er øjnene også beskyttet mod blænding. Nylonmasken er ikke ledende - et vigtigt krav ved elektrisk arbejde eller arbejde med f.eks. strømkabler. Visiret er kompatibelt med alle Peltor sikkerhedshjelme og bærer S-mærket for øget styrke (12 m/s). Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B er inden for landbrug, skovbrug og gartneri.
Egenskab:
Maksimal synlighed og beskyttelse mod savsmuld
Ikke-ledende polyamidmaskevisir med standardspids og mat sort finish
Passer til 3M™ beskyttelseshjelme
Maskestørrelse: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Testet og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 371
Opfylder kravene til øget robusthed (S-mærkning).
Bemærk:
Til brug med 3M™-hjelme