Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Molto leggero; Non conduttivo
Lunghezza complessiva: 17.02 cm
Ampiezza complessiva: 13.97 cm
Altezza complessiva: 28.96 cm
Descrizione:
La visiera in rete metallica 3M™ V4B è la nostra visiera in rete metallica in poliammide leggera e non conduttiva con visorino standard e finitura opaca nera. Protegge gli utilizzatori dalla segatura derivante dal legno e offre la massima visibilità.
Proprietà:
Livelli massimi di visibilità e protezione dalla segatura derivante dal legno
Visiera in rete metallica in poliammide non conduttiva con visorino standard e finitura opaca nera
Progettata per gli elmetti 3M™
Dimensione della rete metallica: Ø 0,3, 1,0 x 1,0 mm
Testate e approvate in conformità alla normativa EN 1731:2006
Soddisfa i requisiti di solidità rinforzata (marcatura S)
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M