Kivitel:
Termék színe: Fekete
Nagyon könnyű; nem vezető
Teljes hossz: 17,02 cm
Teljes szélesség: 13,97 cm
Teljes magasság: 28,96 cm
Leírás:
A 3M™ V4B hálórész egy könnyű, nem vezető poliamid hálórész, normál napellenzővel és matt fekete felülettel. Megvédi a szállítókat a fűrészportól, és maximális láthatóságot biztosít.
Jellemző:
Maximális láthatóság és fűrészpor elleni védelem
Nem vezetőképes poliamid hálós napellenző standard napellenzővel és matt fekete bevonattal
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
A háló mérete: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Az en 371 európai szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva
Megfelel a nagyobb robusztusság (S jelölés) követelményeinek
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra