Execuţie:
Poliamidă neagră; suprafață mată
Foarte ușor; Non-conductiv
Siguranță optimă
Vizierele din plasă sunt concepute pentru a se potrivi căștilor de protecție 3M™.
Toate vizierele cu plasă sunt testate și aprobate în conformitate cu standardul european EN 371 și îndeplinesc cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Descriere:
Viziera 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B din poliamidă neagră oferă o protecție eficientă, fiind în același timp deosebit de ușoară. Plasa de poliamidă cu o suprafață mată permite o vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. Datorită protecției solare practice, ochii sunt, de asemenea, protejați de strălucire. Plasa de nailon este neconductoare - o cerință importantă pentru lucrările electrice sau pentru lucrul cu cabluri electrice, de exemplu. Viziera este compatibilă cu toate căștile de protecție Peltor și poartă marcajul S pentru rezistență sporită (12 m/s). Domeniile de utilizare a vizorului 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B sunt în agricultură, silvicultură și horticultură.
Caracteristică:
Vizibilitate maximă și protecție împotriva rumegușului
Vizieră din plasă de poliamidă neconductoare cu vârf standard și finisaj negru mat
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Dimensiunea ochiurilor de plasă: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Testat și aprobat în conformitate cu standardul european EN 371
Îndeplinește cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.