Provedení:
Barva produktu: Černá
Velmi lehký; není vodivý
Celková délka 17,02 cm
Celková šířka: 13.97 cm
Celková výška 28,96 cm
Popis:
Kšilt 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B z černého polyamidu poskytuje účinnou ochranu a zároveň je mimořádně lehký. Polyamidová síťovina s matným povrchem umožňuje optimální viditelnost pro nerušenou práci. Díky praktické sluneční cloně jsou oči chráněny také před oslněním. Nylonové pletivo je nevodivé - což je důležitý požadavek například při práci s elektrickým proudem nebo se silovými kabely. Hledí je kompatibilní se všemi ochrannými přilbami Peltor a je opatřeno označením S pro zvýšenou pevnost (12 m/s). Oblastmi použití 3M™ Peltor™ Mesh Visor V4B jsou zemědělství, lesnictví a zahradnictví.
Charakteristika:
Maximální viditelnost a ochrana proti pilám
Nevodivý polyamid síťovaný štít se standardním hledí a matným černým povrchem
Vhodné pro přilby 3M™
Velikost OK: Ø 0.3 1.0 x 1.0 mm
Testováno a schváleno podle evropské normy EN 371
Splňuje požadavky na zvýšenou odolnost (označení s)
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™