3M™ dobbeltsidet PE-skumklæbebånd 9546, hvid, 19 mm x 66 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000041773
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000041773
EAN/GTIN 53134375438921
Producentnummer 7000041773

Betegnelse

Udførelse:

God vedhæftning på materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)
PE-skum med lukkede celler
UV-resistent
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C

Beskrivelse:

3M™ Double Coated Foam Tape 9546 er hvid, 1,0 mm tyk, belagt på begge sider med et modificeret akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel.

Egenskab:

God vedhæftning til materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)// God vedhæftning til materialer med lav energi (f.eks. PE, PP)
PE-skum med lukkede celler// PE-skum med lukkede celler
UV-bestandig// UV-bestandig
Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C/// Kan anvendes ved temperaturer mellem -40 °C og 80 °C

Bemærk:

Til generel samling og sammenføjningsarbejde
Til limning af stof til stift plademateriale
Til fastgørelse af skum på plast
Til montering af kroge, beslag og hylder
Til fastgørelse af penneholdere
Til montering af POS-displays og skiltning