3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 19 mm x 66 m, 1.1 mm

Número de artículo: 7000041773
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000041773
EAN / GTIN 53134375438921
Número del fabricante 7000041773
Número L L01310 2097
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Una y realice montajes con una gran variedad de sustratos con la cinta de doble cara 3M™ 9546. Nuestra versátil cinta de doble cara blanca de 1 mm de espesor tiene una adhesivos acrílico modificado sensible a la presión en ambas caras de una espuma de polietileno.
Nuestra cinta de doble cara puede usarse en aplicaciones con rangos de temperaturas entre los -40 °C y los 80 °C, es perfecta para uso general en uniones y montajes. Es una espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada, una densidad de 58 kg/m³ y con un adhesivo acrílico.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico
  • Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
  • Pega a una gran variedad de sustratos
  • Puede usarse en aplicaciones con rangos de temperaturas entre los -40 °C y los 80 °C

Recomendación:

  • Para aplicaciones de uso general de unión y montaje
  • Unión de tejidos a cartón rígido
  • Fijación de espuma a plásticos
  • Fijación de ganchos, clips y soportes
  • Montaje de soportes de bolígrafos
  • Montaje de mostradores de puntos de venta y señalizaciones