Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Uzavřená PE pěna
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm
Popis:
Pěnové pásky 3M PE jsou oboustranně lepicí pásky vyrobené z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem.
Charakteristika:
Dobrá přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP)// dobrá přilnavost k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP)
PE pěna s uzavřenými buňkami/ PE pěna s uzavřenými buňkami
Odolné vůči UV/ UV záření
Lze použít při teplotách od -40°C do 80°C// při teplotách od -40°C do 80°C.
Poznámka:
Pro všeobecné montážní a spojovací práce
Pro lepení tkanin na tuhý lepenkový materiál
Pro upevnění pěny na plast
Používá se pro upevnění háčků, konzol a polic
Používá se k připevnění držáků per
Pro montáž pokladních displejů a nápisů