• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546, Weiß, 19 mm x 66 m, 1.1 mm

Artikel-Nr.: 7000041773
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ 9546
Herstellerbezeichnung 3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Modifiziertes Acrylat
temperaturbeständig min. -40 Grad
temperaturbeständig max. 80 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig
Länge 66 m
Breite 19 mm
Stärke 1,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000041773
EAN / GTIN 53134375438921
Herstellernummer 7000041773
L-Nummer L01310 2097
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Montieren und verbinden Sie verschiedenste Materialien, darunter apolare Materialien mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungsklebeband 9546. Unser vielseitig einsetzbares, 1 mm dickes Polyethylen-Klebeband in Weiß ist beidseitig mit modifiziertem, druckempfindlichem Acrylatklebstoff ausgestattet. Unser doppelseitiges Klebeband ist perfekt für allgemeine Montage- und Verbindungsarbeiten im Temperaturbereich zwischen -40 °C und 80 °C geeignet. Das doppelseitige Klebeband besteht aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (58 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff.

Vorteil:

  • UV-Beständig
  • Gute Haftung auf niederenergetischen Oberflächen wie (z.B.
  • PE, PP)
  • Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff
  • Verwendbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C

Empfehlung:

  • Für allgemeine Montage- und Fügearbeiten
  • Zum Kleben von Gewebe auf starrem Kartonmaterial
  • Zur Befestigung von Schaum auf Plastik
  • Zum Anbringen von Haken, Halterungen und Regalen
  • Zur Befestigung von Stifthaltern
  • Zur Montage von POS-Displays und Beschilderungen