Izvedba:
dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)
Pena PE z zaprtimi celicami
Odpornost na UV žarke
Uporablja se lahko pri temperaturah med -40 °C in 80 °C
Opis:
3M™ Double Coated Foam Tape 9546 je bel, debeline 1,0 mm, na obeh straneh prevlečen z modificiranim akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk.
Lastnosti:
Dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)// Dober oprijem na nizkoenergijske materiale (npr. PE, PP)
PE pena z zaprtimi celicami// PE pena z zaprtimi celicami
Odpornost na UV žarke// Odpornost na UV žarke
Uporabno pri temperaturah med -40 °C in 80 °C// Uporabno pri temperaturah med -40 °C in 80 °C
Opomba:
Za splošno montažo in spajanje
Za lepljenje tkanine na trdne plošče
Za pritrjevanje pene na plastiko
Za montažo kavljev, nosilcev in polic
Za pritrditev držal za pisala
Za montažo prikazovalnikov POS in oznak