Ruban mousse double face adhésif polyéthylène 3M™ 9546, Blanc, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000041773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000041773
EAN / GTIN 53134375438921
Réf. fabricant 7000041773

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Mousse PE à cellules fermées
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Il s'agit d'une mousse Polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg/m3 avec un adhésif acrylique.

Caractéristique(s):

usage général// Usage général
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Il adhère bien entre autres sur les substrats apolaires.// Il adhère bien entre autres sur les substrats apolaires.
Utilisation à des températures allant de -40 ° C à 80 ° C// Utilisation à des températures allant de -40 ° C à 80 ° C

Remarque(s):

Utilisé pour l'assemblage et le jointage à usage général
Collage de tissu sur du carton rigide
Fixation de mousse sur plastique
Fixation de crochets, de pinces métalliques et de râteliers
Montage de porte-stylos
Montage de présentoirs et d'enseignes aux points de vente