3M™ Premium maskinpad, hvid, 410 mm, 5 stk/æske

Art.-nr.: 7000000686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Indhold 5 stk.
Diameter 410 mm
Finhedsgrad meget fin
Slibemiddelunderlag Fiber
Producentbetegnelse 3M™ Economy Maschinenpad; 3M™ Premium Maschinenpad
Farve hvid
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
slibemiddel normalkorund (A)
egnet til materiale beton; træ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000686
EAN/GTIN 50048011084805
Producentnummer 7000000686
L-nummer L01130 108306
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M Premium hvide maskindele til nem rengøring af gulve og til at fjerne snavs og slid. Vores maskinpuder er designet, så de ikke ridser eller beskadiger forseglede gulve og kan derfor også bruges til polering of trægulve til at forny gulvglansen. De består af en kombination af meget tilpasningsdygtige, individuelt adskilte og belagte fibre for at sikre maksimal kontakt mellem puden og gulvet. Dette sikrer fremragende rengøringsresultater og minimerer de samlede omkostninger. Den imponerende ydeevne og lang levetid af puderne skyldes, at mineralske slibemidler ikke kun ligger på overfladen, men er jævnt fordelt i hele puden.

Fordel:

  • Den imponerende ydeevne og lang levetid af puderne skyldes, at mineralske slibemidler ikke kun ligger på overfladen, men er jævnt fordelt i hele puden.
  • En kombination af meget tilpasningsdygtige, individuelt adskilte og belagte fibre for at sikre maksimal kontakt mellem puden og gulvet.
  • Dette sikrer fremragende rengøringsresultater og minimerer de samlede omkostninger.
  • Puderne er også velegnede til grov rengøring af beton og industrigulve.
  • Fiberblandingen øger friktionen og fjerner effektivt gulvtætninger, sorte striber og snavs.

Anbefaling:

  • Til nem rengøring af gulve