3M™ Premium strojna blazinica, bela, 410 mm, 5 kosov / škatla

Št. art.: 7000000686
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kosi
  • Koraki naročila: 5 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vsebina 5 kos
Premer 410 mm
Stopnja preciznosti zelo fino
Brusna podlaga koprena
Oznaka proizvajalca 3M™ Economy Maschinenpad; 3M™ Premium Maschinenpad
Barva bela
vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni papir
brusno sredstvo običajni korund (A)
primerno za material beton; les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000686
EAN/GTIN 50048011084805
Številka proizvajalca 7000000686
L-število L01130 108306
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za enostavno čiščenje tal in odstranjevanje umazanije in odrgnin uporabljajte bele strojne blazinice 3M™ Premium. Naše podloge za stroje so zasnovane tako, da ne opraskajo ali poškodujejo zaprtih tal, zato jih lahko uporabite tudi za poliranje iz lesenih tal za obnovitev sijaja tal. Sestavljeni so iz zelo prilagodljivih, posamično ločenih in prevlečenih vlaken, ki zagotavljajo maksimalen stik blazinice s tlemi. To zagotavlja odlične rezultate čiščenja in zmanjšuje skupne stroške. Impresivna zmogljivost in dolga življenjska doba blazinic je posledica dejstva, da mineralna brusna sredstva ne ležijo le na površini, temveč so enakomerno porazdeljena po celotni blazinici.

Prednosti:

  • Impresivna zmogljivost in dolga življenjska doba blazinic je posledica dejstva, da mineralna brusna sredstva ne ležijo le na površini, temveč so enakomerno porazdeljena po celotni blazinici.
  • Kombinacija zelo prilagodljivih, posamično ločenih in prevlečenih vlaken zagotavlja maksimalen stik blazinice s tlemi.
  • To zagotavlja odlične rezultate čiščenja in zmanjšuje skupne stroške.
  • Blazinice so primerne tudi za grobo čiščenje beton in industrijskih tal.
  • Mešanica vlaken poveča trenje, učinkovito odstrani talna tesnila, črne proge in umazanijo.

Priporočilo:

  • Za enostavno čiščenje tal