3M™ Premium Discos Abrillatadores Blancos, 406 mm, 5/Caja

N.º do artigo: 7000000686
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Índice 5 un.
Diâmetro 410 mm
Grau de finura muito fino(a)
Base abrasiva Velo
Designação do fabricante 3M™ Economy Maschinenpad; 3M™ Premium Maschinenpad
Cor branco
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Lixa
Abrasivo corindo normal (A)
Para material Hormigón; madera

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000686
EAN/GTIN 50048011084805
Número do fabricante 7000000686
Número L L01130 108306
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para una limpieza ligera de suelos para eliminar la suciedad y las marcas de rozaduras, use 3M™ Discos abrillatadores blancos. Nuestros discos están diseñados para no rayar ni dañar los suelos con protección y también se pueden usar para pulir suelos de madera y mejorar el brillo del suelo. Ofrecen una combinación de fibras revestidas y separadas de forma individual que son altamente adaptables y facilita el máximo contacto entre el disco y el suelo para ofrecer resultados de limpieza sobresalientes a un coste total muy reducido. La distribución uniforme de los abrasivos minerales por todo el disco (no solo en la superficie) garantiza un rendimiento sorprendente y una larga vida útil.

Vantagem:

  • La distribución uniforme de los abrasivos minerales por todo el disco (no solo en la superficie) garantiza un rendimiento sorprendente y una larga vida útil
  • La combinación de fibras altamente adaptables facilita el máximo contacto entre el disco y el suelo para ofrecer resultados de limpieza sobresalientes a un coste total muy reducido
  • También se pueden usar para limpieza intensiva en suelos de cemento e industriales
  • La mezcla de fibras aumenta la fricción con el suelo, eliminando de forma eficaz recubrimientos, marcas negras y manchas

Recomendação:

  • Para una limpieza ligera de suelos