• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Premium Maschinenpad, Weiß, 410 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000000686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000686
EAN / GTIN 50048011084805
Herstellernummer 7000000686
L-Nummer L01130 108306
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Premium Maschinenpads Weiß zur leichten Reinigung von Böden und um Schmutz und Abriebspuren zu entfernen. Unsere Maschinenpads sind so konzipiert, dass sie versiegelte Böden nicht zerkratzen oder beschädigen und können daher auch zum Polieren von Holzböden verwendet werden, um den Bodenglanz zu erneuern. Sie bestehen aus einer Kombination äußerst anpassungsfähiger, einzeln separierter und beschichteter Fasern, sodass ein höchstmöglicher Kontakt des Pads zum Boden sichergestellt wird. Dies sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse und eine Minimierung der Gesamtkosten. Die beeindruckende Leistung und lange Lebensdauer der Pads beruht darauf, dass die mineralischen Schleifmittel nicht nur an der Oberfläche liegen, sondern gleichmäßig im ganzen Pad verteilt sind.

Vorteil:

  • Die beeindruckende Leistung und lange Lebensdauer der Pads beruht darauf, dass die mineralischen Schleifmittel nicht nur an der Oberfläche liegen, sondern gleichmäßig im ganzen Pad verteilt sind.
  • Eine Kombination äußerst anpassungsfähiger, einzeln separierter und beschichteter Fasern, sodass ein höchstmöglicher Kontakt des Pads zum Boden sichergestellt wird.
  • Dies sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse und eine Minimierung der Gesamtkosten.
  • Die Pads sind auch zur Grobreinigung von Beton- und Industriefußböden geeignet.
  • Die Fasermischung erhöht die Reibung, sodass Bodenversiegelungen, schwarze Streifen und Verschmutzungen effektiv entfernt werden.

Empfehlung:

  • Für die leichte Bodenreinigung

Services & Produktberater