Disques blancs 3M™ Premium

Réf.: 7000000686
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Référence article 7000000686
EAN / GTIN 50048011084805
Réf. fabricant 7000000686
Article hors catalogue L01130 108306
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un nettoyage léger des sols afin d’éliminer les salissures et les marques, utilisez les disques blancs 3M™ Premium. Nos disques sont conçus pour ne pas rayer ou endommager les sols protégés et peuvent également être utilisés pour lustrer les sols en bois afin d’en améliorer la brillance. Ils comportent une combinaison de fibres hautement conformables, séparées individuellement et enduites, qui permet de garantir un excellent contact au sol du disque et assure un nettoyage efficace à un coût total réduit, pour un résultat exceptionnel. La répartition des abrasifs minéraux à travers chaque disque et pas seulement sur leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie.

Avantage(s):

  • La répartition des abrasifs minéraux à travers chaque disque et pas seulement à leur surface, garantit des performances impressionnantes et une longue durée de vie
  • Une combinaison de fibres hautement conformables, séparées individuellement et enduites, permet de garantir un excellent contact au sol du disque et assure un nettoyage efficace à un coût total réduit, pour un résultat exceptionnel.
  • Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage intensif des sols en béton et industriels
  • Le mélange de fibres augmente la friction sur le sol, ce qui permet d’éliminer efficacement les finitions, marques noires et taches.

Recommandation(s):

  • Pour un nettoyage léger des sols